Středicí upínač s ochrannými segmenty

Artiklové číslo: 373480
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 373480
EAN / GTIN 4020772373481
Číslo výrobce 373480
L-číslo L30090 553
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Středicí svorky s ochrannými segmenty, použitelné shora.
Opakovatelnost +/-0,025 mm
Přesnost soustřednosti +/-0,050 mm

Charakteristika:

  • Min. D: 22,5
  • D max: 26,5
  • A min: 13,0
  • A max: 14,1
  • H: 19,7
  • P: 5,0 kN
  • Hmotnost: 73 g
  • Š: 28,7
  • C: 6,0
  • E F7: 20
  • G: M6
  • HE: 3,0
  • I ±0,1: 7,0
  • K: 3,0
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4
  • OK: 5
  • SW2: 4