• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLANR 20-15 TANG-JHP Werkzeughalter für tangential montierte LNMX-Wendeschneidplatten mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: 3603318
Netto: 257,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITURNLD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603318
EAN / GTIN 7291075323665
Herstellernummer 3603318
L-Nummer L23990 1397

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1.37″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1-1/2″
  • Kopflänge (LH): 1.37″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNMX 1506
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1-1/4″
  • Schaftbreite (B): 1-1/4″

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen