• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLNR 5050T-25 Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung für negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603223
Netto: 239,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603223
EAN / GTIN 7291075062304
Herstellernummer 3603223
L-Nummer L23990 1438

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 300 mm, Kopflänge (LH) 47 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 300 mm
  • Funktionsbreite (WF) 60 mm
  • Kopflänge (LH) 47 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 25.4 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNMG 2509..
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 50 mm
  • Schaftbreite (B) 50 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten