PCLNR 5050T-25 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603223
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603223
EAN / GTIN 7291075062304
Gyártó száma 3603223
L-szám L23990 1438

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 300 mm, fejhossz (LH) 47 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 300 mm
  • Működési szélesség (WF) 60 mm
  • Fej hossza (bal) 47 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 25,4 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CNMG 2509...
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
  • Szármagasság (H) 50 mm
  • Szár szélessége (B) 50 mm

Megfelelő termékek

Betétek