• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider für Kunststoff

Artikel-Nr.: 3463249
Netto: 33,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3463249
EAN / GTIN 4010886976111
Herstellernummer 3463249

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ohne Fase zum glatten Abschneiden von Kunststoffteilen oder ähnlichen weichen Werkstoffen
  • Schwarz, Schneidflächen plangeschliffen, selbstöffnend durch Druckfeder
  • nur für Kunststoff
  • Ausführung TL = schwarz, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
  • Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Fase: ohne
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 52 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 13 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Grifffarbe: Blau
  • Kopfbreite 1 [mm]: 17,0 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • mit Schneide: Ja
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,116 kg
  • Oberfläche: verchromt
  • Öffnungsfeder vorhanden: Ja
  • Schneidenform: ohne Facette
  • Schneidenhärte: nur für Kunststoff
  • Schneidenlänge [mm]: 16 mm
  • Schneidwerte: Weicher Draht: 3 mm / 9 AWG