Descrizione:
Senza smusso, per tranciare di netto parti in materiale plastico o di simile materiale morbido
Di colore nero, superfici di taglio rettificate in piano, ad apertura automatica mediante molla di compressione
Nera, testa rettificata con impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu
Solo per plastica
Proprietà:
- Versione antiscintilla: No
- Smusso: Senza
- Tipi di giunto: giunto inserito
- Larghezza totale [mm]: 52 mm
- Altezza totale [mm]: 13 mm
- Lunghezza totale [mm]: 125 mm
- Design dell'impugnatura: isolato per immersione
- Colore dell'impugnatura: Colore blu
- Larghezza della testa 1 [mm]: 17,0 mm
- Spessore testa T1 [mm]: 8,5 mm
- Materiale: acciaio temperato
- con tagliente: Sì
- Peso netto [kg]: 0,116 kg
- Finitura superficiale: cromato
- Molla di apertura presente: Sì
- Forma del tagliente: senza smusso
- Durezza del tagliente: solo per plastica
- Lunghezza del tagliente [mm]: 16 mm
- Valori di taglio: Filo morbido: 3 mm / 9 AWG