• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelbürste 115x27,5xM14 SH 0,5 mm BASIC Stahl

Artikel-Nr.: 34276005
Netto: 8,31 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kegelbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34276005
EAN / GTIN 9003172021492
Herstellernummer 34276005
L-Nummer L50140 2694

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC Kegelbürsten für den Winkelschleifer sind aufgrund ihrer Form die Lösung für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen. Je nach Drahtart erhalten Sie von Tyrolit die passende Bürste für Ihren Arbeitseinsatz. So verwenden Sie gezopfte Bürsten zur Oberflächenvorbereitung und zum Entfernen von Rost, Zunder und Betonresten. Bürsten mit gewelltem Draht können Sie ebenfalls zur Reinigung, aber vor allem bei der Feinbearbeitung einsetzen. Zusätzlich stellt die Säuberung von Schweißnähten für diese Kegelbürsten keine Herausforderung dar, was Sie gute Ergebnisse bei unterschiedlichsten Aufgaben erzielen lässt.

Merkmal:

  • Form: 28K DZR KEGELBÜRSTEN
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : SH 0,5 mm
  • Abmessung (D x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Form besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit guter Standzeit
  • Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit
  • Vermessingter Stahldraht SM verhindert Korrosion

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken