Kuželový kartáč 115x27,5xM14 SH 0,5 mm ocel BASIC

Č. pol.: 34276005
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34276005
EAN/GTIN 9003172021492
Číslo výrobcu 34276005
Číslo L L50140 2694
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Zúžené kefy BASIC pre uhlové brúsky sú vďaka svojmu tvaru riešením na prácu v ťažko prístupných miestach. V závislosti od typu drôtu vám spoločnosť Tyrolit dodá tú správnu kefu pre vaše použitie. Uzlovité kefy môžete použiť na prípravu povrchu a na odstraňovanie hrdze, vodného kameňa a zvyškov betónu. Kefy s krimpovaným drôtom môžete použiť aj na čistenie, ale hlavne na jemné dokončovacie práce. Okrem toho čistenie zvarových švov nie je pre tieto kužeľovité kefy žiadnou výzvou, čo vám umožní dosiahnuť dobré výsledky pri najrôznejších úlohách.

Charakteristika:

  • Tvar: 28K DZR KUŽEĽOVÉ KEFY
  • Produktový rad: BASIC
  • Špecifikácia : SH 0,5 mm
  • Rozmery (D x D x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
  • Priemer nádoby: 115 mm
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Vďaka svojmu tvaru sú vhodné najmä na ťažko dostupné miesta
  • Univerzálne použiteľný nástroj s dobrou životnosťou
  • Tvrdený oceľový drôt SH na zvýšenie životnosti
  • Mosadzný oceľový drôt SM zabraňuje korózii

Použitie:

  • Na odstraňovanie hrdze, farby a laku, na čistenie zvarových švov a na prípravu povrchu a jemnú povrchovú úpravu ocele

Odporúčanie:

  • Vlnitý drôt DW na mäkké materiály, citlivé povrchy a ľahké znečistenie
  • Uzlovaný drôt DZ na ťažkú prácu, silné znečistenie a na odstraňovanie farieb a lakov