Popis:
Tvar kuželových kartáčů Basic pro úhlovou brusku z nich dělá řešení pro obrábění těžko přístupných oblastí. V závislosti na typu drátu vám Tyrolit poskytne správný kartáč pro vaši práci. Takto se používají závitové kartáče pro přípravu povrchu a pro odstraňování rzi, vodního kamene a zbytků betonu. Kartáče s vlnitým drátem mohou být také použity pro čištění, ale zejména pro jemné obrábění. Kromě toho čištění svarů pro tyto kuželové kartáče není výzvou, což vám umožní dosáhnout dobrých výsledků pro širokou škálu úkolů.
Charakteristika:
- Tvar: KUŽELOVÉ KARTÁČE 28K DZR
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: SH 0,5 mm
- Rozměr (D x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
- Průměr: 115 mm
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko dostupná místa
- Univerzálně použitelný nástroj s dobrou životností nástroje
- Tvrzený ocelový drát SH pro extra životnost nástroje
- Mosazný ocelový drát SM zabraňuje korozi
Použití:
- Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu oceli
Doporučení:
- Vlnitý drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké nečistoty
- DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění a pro odstraňování barev a laků