• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Mikromechanik″ 16 mm

Artikel-Nr.: 34.16
Netto: 19,16 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34.16
EAN / GTIN 3148510981604
Herstellernummer 34.16
L-Nummer L60130 3400

Beschreibung

Beschreibung:

  • kurzer Schaft und sehr schlanke Köpfe für die Arbeit auf engstem Raum
  • Die Maulstellungen 15°/75° erleichtern die Arbeit an Muttern, die mit Standardschlüsseln unzugänglich sind
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 33
  • E [mm]: 4,5
  • L [mm]: 140
  • Gewicht in Gramm: 70