CLE A FOURCHE MICRO 16MM

Réf.: 34.16
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34.16
EAN / GTIN 3148510981604
Réf. fabricant 34.16
Article hors catalogue L60130 3400

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: tige courte et têtes très fines pour travailler dans des espaces restreints
  • Les positions de mâchoire 15°/75° facilitent le travail sur les écrous inaccessibles avec des clés standard
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 33
  • E [mm]: 4,5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 70