• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE FIJA MICROMECANICA 16MM

Número de artículo: 34.16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34.16
EAN / GTIN 3148510981604
Número del fabricante 34.16
Número L L60130 3400

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: eje corto y cabezas muy delgadas para trabajar en espacios reducidos
  • Las posiciones de las mordazas de 15°/75° facilitan el trabajo en tuercas inaccesibles con las llaves estándar
  • acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 33
  • E [mm]: 4,5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 70