• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CLAMP SCREW 6368-27-M12 Anzugsschrauben für Aufsteckfräserdorne

Artikel-Nr.: 3332584
Netto: 31,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3332584
EAN / GTIN 7291075138412
Herstellernummer 3332584
L-Nummer L24000 255

Beschreibung

Beschreibung:

Schrauben, Antriebsgröße (DRVS) 6 mm, Gewindebezeichnung, außen. (THOD) M12

Merkmal:

  • rperdurchmesser (BD) 35 mm
  • Körperlänge (LB) 22 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 6 mm
  • Kopflänge (LH) 9 mm
  • Gewindebezeichnung, außen. (THOD) M12