CLAMP SCREW 6368-27-M12 Șuruburi de strângere pentru arborele de freză cu filet de strângere

Cod articol: 3332584
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3332584
EAN / GTIN 7291075138412
Număr producător 3332584
L-Număr L24000 255

Descriere

Descriere:

Șuruburi de strângere pentru arborele de freză cu filet de strângere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 35 mm
  • Lungimea corpului (LB): 22 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 6 mm
  • Lungimea capului (LH): 9 mm
  • Thread Designation Outăişe (THOD): M12