• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D16-SCLCL-06 Auswechselbare Bohrköpfe für rhombische 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3331852
Netto: 242,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3331852
EAN / GTIN 7291075364781
Herstellernummer 3331852
L-Nummer L23990 456

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Funktionslänge (LF) 20 mm, Dmin Abstechen 20 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 20 mm
  • Funktionsbreite (WF) 11 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 2-1-14
  • Dmin Abstechen 20 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten