AVC-D16-SCLCL-06 Zamenljive vrtalne glave za 80°-rombične obračalne rezilne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3331852
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3331852
EAN/GTIN 7291075364781
Številka proizvajalca 3331852
L-število L23990 456

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 16 mm, funkcionalna dolžina (LF) 20 mm, Dmin odsek 20 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 20 mm
  • Širina funkcije (WF) 11 mm
  • Rezalna plotting height (MIID) CCMT 2-1-14
  • DMin, odcep 20 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki