• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TR6 TNCU 070205 IC830 Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 6 runden Schneidkanten und Eckenradien von 0,5 bis 3,0 mm

Artikel-Nr.: 3320920
Netto: 24,60 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TOR6MILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3320920
EAN / GTIN 7291075387834
Herstellernummer 3320920
L-Nummer L23910 670

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 0.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 5.3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.5 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 5.3 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.5 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "TOR6MILL" Alle ansehen