TR6 TNCU 070205 IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3320920
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TOR6MILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3320920
EAN / GTIN 7291075387834
Gyártó száma 3320920
L-szám L23910 670

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 0,5 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 5,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,5 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 5,3 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "TOR6MILL" Összes megtekintése