• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Druckspannzange rund, DIN 6343 6 mm

Artikel-Nr.: 329550 6
Netto: 62,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ 6 mm
Typ 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Gesamtlänge L 94 mm
Winkel α 15 Grad
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 329550 6
EAN / GTIN 4045197309549
Herstellernummer 10128010600

Beschreibung

Ausführung:

Spannzangen, Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.

Norm:

DIN 6343

Genauigkeit:

Rundlauftoleranzen: D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

Hinweis:

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) auf Anfrage!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm glatt. Ab ⌀ 8,5 mm mit Querrillen.
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
    Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb