Utisna stezna čahura, DIN 6343 6 mm

Artikl br.: 329550 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ 6 mm
Tip 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Ukupna duljina L 94 mm
Kut α 15 stupanj
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 329550 6
EAN / GTIN 4045197309549
Broj proizvođača 10128010600

Opis

Izvedba:

Stezne glave, okrugli profil, s korakom povećanja 1 mm. Molimo naznačite željeni ⌀ stezanja prilikom narudžbe.

Standard:

DIN 6343

Točnost:

Koncentričnost: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

Napomena:

Drugi promjeri i oblici (na pr. 4-kutni ili 6-kutni) na upit!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm glatki. Od ⌀ 8,5 mm s poprečnim žlijebovima.
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
    Stezni ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu