Tryckspännare rund, DIN 6343 6 mm

Art-nr: 329550 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

spänn-⌀ 6 mm
Typ 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
totallängd L 94 mm
vinkel α 15 grad
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 329550 6
EAN/GTIN 4045197309549
Tillverkarens nummer 10128010600

Benämning

Utförande:

Spännhylsor, rund profil i steg om 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.

Norm:

DIN 6343

Noggrannhet:

Rundgångstoleranser: D = 1 till 10 mm = 0,02 mm D = 10 till 30 mm = 0,03 mm D = 30 till 60 mm = 0,04 mm

Anmärkning:

Andra diametrar och former (t.ex. 4-kant eller 6-kant) på förfrågan !
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm slät. Från ⌀ 8,5 mm med tvärrillor.
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
    spänn-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen