Szorítópatron, kerek, DIN 6343 6 mm

Cikkszám: 329550 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ 6 mm
Típus 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Teljes hossz L 94 mm
Szög α 15 fok
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 329550 6
EAN / GTIN 4045197309549
Gyártó száma 10128010600

Leírás

Kivitel:

Szorítópatronok, kerek profil, 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási ⌀-t megadni.

Szabvány:

DIN 6343

Pontosság:

Körfutási tűrések: D = 1 – 10 mm = 0,02 mm D = 10 – 30 mm = 0,03 mm D = 30 – 60 mm = 0,04 mm

Figyelem:

Más átmérők és alakok (pl. 4-szög vagy 6-szög) külön rendelésre!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm sima. ⌀ 8,5 mm-től keresztrecézéssel.
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
    Befogási ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz