• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 250-075-31.75A-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3202590
Netto: 536,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202590
EAN / GTIN 7291075292503
Herstellernummer 3202590
L-Nummer L24040 601

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.984″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25.0 ,Gesamtlänge (OAL) 6.87″ ,Nutzlänge (LU) 3.13″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.984″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.02″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.984″
  • Nenndurchmesser: 0.984″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 4.331″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 25.0
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 250
  • Gesamtlänge (OAL): 6.87″
  • Point Length (PL): 0.179″
  • Kraglänge (LPR): 4.51″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 3.13″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen