DCN 250-075-31.75A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202590
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202590
EAN / GTIN 7291075292503
Gyártó száma 3202590
L-szám L24040 601

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 0,984 ″, ülékméret-kód (SSC) 25,0, teljes hossz (OAL) 6,87 ″, használható hossz (LU) 3,13 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,65”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,984”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,02”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,984”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,984”
  • Perem átmérője (DF): 1,65”
  • Funkcionális hossz (LF): 4,331”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 25,0
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): 250 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 6,87”
  • Pont hossza (PL): 0,179”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,51”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 3,13”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése