• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 290-145-38.1A-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3201748
Netto: 726,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201748
EAN / GTIN 7291075292862
Herstellernummer 3201748
L-Nummer L24040 360

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.142″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 29.0 ,Gesamtlänge (OAL) 10.19″ ,Nutzlänge (LU) 5.92″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.142″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.177″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.142″
  • Nenndurchmesser: 1.142″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.968″
  • Funktionslänge (LF): 7.302″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 29.0
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 290
  • Gesamtlänge (OAL): 10.19″
  • Point Length (PL): 0.208″
  • Kraglänge (LPR): 7.51″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.68″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 5.92″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen