DCN 290-145-38.1A-5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en één platte schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3201748
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201748
EAN/GTIN 7291075292862
Nummer fabrikant 3201748
L-nummer L24040 360

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, snijdiameter (DC) 1,142″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 29,0, totale lengte (OAL) 10,19″, bruikbare lengte (LU) 5,92″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1,142″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,177″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,142″decimale equivalentie: 1,142″
  • flensdiameter (DF): 1,968
  • functionele lengte (LF): 7,302″
    • : 1,968″ Fensdiameter: 5xD
    • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): ICP 290
    • totale lengte (OAL): 10.19″
    • puntlengte (PL): 0,208″
    • uitstekende lengte (LPR): 7,51″
    • Schaafdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,68″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 5,92″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles