• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45ST D4.00-1.50 45°-Planfräser mit Schraubenklemmung für SEK/MT 12…-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100369
Netto: 665,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100369
EAN / GTIN 7291075258677
Herstellernummer 3100369
L-Nummer L23980 2110

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 4.4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.68″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 4.4″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4.4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.26″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.68″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SEMT 1204AFTN-76
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen