F45ST D4.00-1.50 45° opschroefbare vlakfrezen met SEK/MT 12 Snijplaten

Artikelnummer: 3100369
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100369
EAN/GTIN 7291075258677
Nummer fabrikant 3100369
L-nummer L23980 2110

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4,4″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 3,68″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: BAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4,4″
  • snijdiameter maximum (DCX): 4,4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 6
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,26″
  • Hub diameter (DHB): Identificatie: 3,68″
  • Indentificatie: SEMT 1204AFTN-76
  • totale lengte (OAL): 2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles