• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Kurzbohrfutter Form A 1-13 mm

Artikel-Nr.: 301500 1-13
Netto: 565,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 18000 min-1
  • maximales Anzugsdrehmoment Md max: ≤ 14

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 1 mm - 13 mm
Aufnahme SK 50
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 18000 min-1
maximales Anzugsdrehmoment Md max ≤ 14 Nm
Auskraglänge A-Maß 87,5 mm
Außen-⌀ D 43 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 SW6
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301500 1-13
EAN / GTIN 4045197307644
Herstellernummer 802.535

Beschreibung

Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.
Brüniert.

Lieferumfang:

Inklusive 6-kant-Schraubendreher mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile