Portabrocas corto Forma A 1-13 mm

Número de artículo: 301500 1-13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 18 000 rpm
  • Par de apriete máximo Md máx.: ≤ 14

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 1 mm - 13 mm
Adaptador SK 50
Norma asiento ISO 7388-1
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 18 000 rpm
Par de apriete máximo Md máx. ≤ 14 Nm
Longitud de voladizo medida A 87,5 mm
⌀ exterior D 43 mm
Llave de apriete de recambio n.° 627425 SW6
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301500 1-13
EAN / GTIN 4045197307644
Número del fabricante 802.535

Descripción

Ejecución:

Para giro a la derecha y a la izquierda.
Pavonada.

Volumen de suministro:

Incluye destornillador hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos