Korte-boorhouder Vorm A 1-13 mm

Artikelnummer: 301500 1-13
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 18000 min-1
  • Maximaal aanhaalmoment Md max: ≤ 14

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 1 mm - 13 mm
Opname SK 50
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 18000 min-1
Maximaal aanhaalmoment Md max ≤ 14 Nm
Afkoppellengte A-maat 87,5 mm
Buiten-⌀ D 43 mm
Reserve-spansleutel nr. 627425 SW6
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301500 1-13
EAN/GTIN 4045197307644
Nummer fabrikant 802.535

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien.
Gebruineerd.

Levering:

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen