Mandrină scurtă Forma A 1-13 mm

Cod articol: 301500 1-13
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 18000 min-1
  • Moment de strângere maxim Md max: ≤ 14

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 1 mm - 13 mm
Suport SK 50
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 18000 min-1
Moment de strângere maxim Md max ≤ 14 Nm
Lungime activă dimensiune A 87,5 mm
⌀ exterior D 43 mm
Cheie de strângere de schimb Cod 627425 SW6
Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301500 1-13
EAN / GTIN 4045197307644
Număr producător 802.535

Descriere

Execuţie:

Pentru prelucrări pe stânga şi pe dreapta.
Brunat.

Livrare:

Inclusiv şurubelniţă hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb