• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satz mit Schrauben- und Bolzenausdrehern

Artikel-Nr.: 285.J10
Preis pro 1 Stück
Netto: 241,46 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrauben Ausdreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 285.J10
EAN / GTIN 3148517929173
Herstellernummer 285.J10
L-Nummer L60130 209
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lieferung im Kunststoffkasten BP.102 und Kunststoffeinlage PL.464
  • Abmessungen (L x B x H): 204 x 122 x 52 mm

Merkmal:

  • d min. - max. [mm]: 3 - 18
  • L x B x H [mm]: 204 x 122 x 52
  • Verpackung: BP.102 + PL.464
  • Bohrer: 285.4-5-6-8-11 - 285.F1-F2-F3-F4-F5
  • Nr.: 1, 2, 3, 4, 5
  • Gewicht in Gramm: 470
  • Gewicht in Kilogramm: 0,470

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb