• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHDR 25.4-4-JHP Stechdrehwerkzeuge mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: 2801798
Netto: 232,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801798
EAN / GTIN 7291075304862
Herstellernummer 2801798
L-Nummer L23920 1083

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.197″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.157″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.4″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.197″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.157″
  • Funktionsbreite (WF): 0.94″
  • Kopflänge (LH): 1.77″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen