GHDR 25.4-4-JHP Drážkovací a soustružnické nástroje s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Č. pol.: 2801798
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) CUT-GRIP
Typ výrobku Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801798
EAN/GTIN 7291075304862
Číslo výrobcu 2801798
Číslo L L23920 1083

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, maximální šířka řezu (CWX) 0,197″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,157″, Celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.4″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.197″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.157″
  • Funkcní šírka (WF): 0.94″
  • Délka hlavy (LH): 1.77″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka