• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckrahmen 0,75 m Höhe 1,00 m

Artikel-Nr.: 27905
Netto: 186,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27905
EAN / GTIN 4031405279056
Herstellernummer 027905
L-Nummer L90110 258

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Gerüstbreite 0,75 m

Merkmal:

  • Breite: 60 mm
  • Gerüstbreite: 750 mm
  • Höhe: 1240 mm
  • Länge: 735 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript