• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bastidor de empuje 0,75 m Altura 1,00 m

Número de artículo: 27905
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 27905
EAN / GTIN 4031405279056
Número del fabricante 027905
Número L L90110 258

Descripción

Descripción:

  • Para andamio ancho 0,75 m.

Característica:

  • Anchura: 60 mm
  • Anchura de andamiaje: 750 mm
  • Altura: 1240 mm
  • Longitud: 735 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas