Násuvný rám 0,75 m Výška 1,00 m

Č. pol.: 27905
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 27905
EAN/GTIN 4031405279056
Číslo výrobcu 027905
Číslo L L90110 258

Popis

Popis:

  • Pro šířku lešení 0,75 m.

Charakteristika:

  • Šířka: 60 mm
  • Šířka lešení: 750 mm
  • Výška: 1240 mm
  • Délka: 735 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí