• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reaktionsarm L-Form gerade für DVV60-80, 1.1/2″

Artikel-Nr.: 2654091
Netto: 3.098,79 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2654091
EAN / GTIN 4010886934388
Herstellernummer 2654091
L-Nummer L60160 6407

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kontrollierter Schraubenanzug und Lösen
  • Gehäuse aus Hochleistungsaluminium
  • Übersetzungsverhältnis 1:175
  • Mit Rücklaufsicherung (RS)
  • Zerstörungsfreier Überlastsicherung ″Slipper″ zum Schutz des Getriebes, rechts- und linksgängig
  • Mit Vorrichtung zum Anschweißen eines Reaktionsarmes (optional)
  • Besser als +/- 3 % Genauigkeit
  • In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen
  • Beratung durch teechnischen Außendienst

Merkmal:

  • Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.): 120
  • Abstand Antriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max): 315
  • Aufnahme Reaktionsarm: gesteckt über Zahnkranz
  • Ausführung Reaktionsarm: L-Form, gerade
  • Außendurchmesser [mm]: 128 mm
  • Breite Reaktionsarm Außen [mm]: 81,3 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Höhe Arretiergriff [mm]: 42 mm
  • Höhe Flanschring [mm]: 35 mm
  • Höhe Vierkant [mm]: 48 mm
  • Material: Leichtmetall/Stahl geschmiedet
  • Radius Flanschring [mm]: 59 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein