Ravna reakcijska roka v obliki črke L za DVV60-80

Št. art.: 2654091
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2654091
EAN/GTIN 4010886934388
Številka proizvajalca 2654091
L-število L60160 6407

Opis

Opis:

Ravna oblika
Z nastavljivim reakcijskim kvadratom
Narejen iz lahke kovine

Lastnosti:

  • Razdalja kvadratni pogon - začetek reakcijske roke (min.): 120
  • Razdalja kvadratnega pogona - končna reakcijska roka (max.): 315
  • Pritrditev reakcijske roke: z vijakom na obroč zobnika
  • Različica reakcijske roke: v obliki črke L, ravno
  • Zunanji premer [mm]: 128 mm
  • Širina zunanje reakcijske roke [mm]: 81,3 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
  • Višina zaklepnega ročaja [mm]: 42 mm
  • Višina prirobničnega obroča [mm]: 35 mm
  • Višina kvadrata [mm]: 48 mm
  • Material: Lahka kovina/kovano jeklo
  • Polmer prirobničnega obroča [mm]: 59 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez