Reactiearm L-vormig, tbv DVV-60-80, 1.1/2″ reactie 4-kt.

Artikelnummer: 2654091
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2654091
EAN/GTIN 4010886934388
Nummer fabrikant 2654091
L-nummer L60160 6407

Omschrijving

Omschrijving:

Gecontroleerd aanhalen en losdraaien van schroefvwerbindingen
Behuizing van hoogwaardig aluminium
Overbrengingsverhouding 1:175
Met terugloopbeveiliging (RS)
Overbelastingsbeveiliging ″Slipper″ ter bescherming van het tandwielstelsel, rechts- en linksom werkend
Met moglijkheid voor het vastlassen van een reactiearm (optioneel)
Nauwkeurigheid beter dan +/- 3%
in combinatie met een momentsleutel te bedienen
Advies van onze technische buitendienst

Kenmerk:

  • Afstand aandrijving vierkant - begin reactiearm (min.): 120
  • Afstand aandrijving vierkant - einde reactiearm (max.): 315
  • Reactiearm bevestiging: over tandwielrand gestoken
  • Uitvoering reactiearm: L-vorm, recht
  • Buitendiameter [mm]: 128 mm
  • Breedte reactiearm buiten [mm]: 81,3 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Hoogte sluitgreep [mm]: 42 mm
  • Hoogte flensring [mm]: 35 mm
  • Hoogte vierkant [mm]: 48 mm
  • Materiaal: Lichtmetaal/gesmeed staal
  • Radius flensring [mm]: 59 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen