• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 220408, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA510

Artikel-Nr.: 251587 CA510
Netto: 13,57 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TNMG 220408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CA510
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PS
Schnitttiefe ap 1 mm - 4,5 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 450 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251587 CA510
EAN / GTIN 4960664699438
Herstellernummer TAA06421

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter
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
    Sorte Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb