• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca do toczenia TNMG 220408, do obróbki średniej

Nr art.: 251587 CA510
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt podstawowy kształt trójkątny
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Długość płytki skrawającej L 5,55 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 22 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Kąt narożny 60 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C 0 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Kąt natarcia 15 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Kod ISO TNMG 220408
Średnica otworu montażowego 5,16 mm
Wersja łamacza wiórów PS
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CA510
Powłoka TiCn-Al2O3
Gatunek CA510
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TN2204082N
Oznaczenie płytki skrawającej TNMG220408
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 6 szt.
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Masa 13 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251587 CA510
EAN / GTIN 4960664699438
Numer producenta TAA06421
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro