• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

GARANT Klemmdrehhalter MTJNL 93°, für Wendeschneidplatten TN.., links, Schaft- / Plattengröße 25/22 mm

Artikel-Nr.: 251407 25/22
Netto: 112,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 22 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter MTJNR/L 2525M22
passende Wendeschneidplatte TN.. 2204..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 36 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Schrauben-Set 259023 2
Unterlegplatte 259031 33
Spannpratze 259038 13
Stift 259049 2
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251407 25/22
EAN / GTIN 4045197650948

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten