• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerscheibe SOFTJOB 125x22,23mm 28S gerade ZA80 Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 246998
Netto: 5,98 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 246998
EAN / GTIN 9003172469980
Herstellernummer 246998
L-Nummer L50140 180

Beschreibung

Beschreibung:

Die STANDARD SOFTJOB Fächerscheibe ist Ihr Werkzeug für besondere Einsätze. Sie wird meist zur Beseitigung von Farb- und Rostrückständen auf Oberflächen, zur Vorbereitung von Schweißarbeiten sowie zum Säubern von Schweißnähten eingesetzt. Aufgrund ihrer Bauweise samt versetzter Lamellenanordnung ist sie flexibel einsetzbar und auch für schwer zugängliche Stellen sehr gut geeignet. Alles in allem also ein perfekter Allrounder für verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten.

Merkmal:

  • Form: 28S SOFT JOB LAMELLER
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : ZA 80 - B
  • Abmessung (D x H): 125 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Maximale Flexibilität dank spezifischer Bauweise
  • Perfekt für schwer zugängliche Stellen durch versetzte Anordnung des Leinens

Verwendung:

  • Zur Oberflächenverbesserung und Vorbereitung von Schweißarbeiten sowie dem Säubern von Schweißnähten auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zur Bearbeitung von Konturen, profilierten Oberflächen, Geländern und Rohren sowie zum Reinigen von Rost und Farbrückständen

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Besonderheiten:
  • Sehr gut für Stahl und Edelstahl
  • Flexibles Einsatzspektrum
  • Für schwer zugängliche Stellen