Description:
Le disque à lamelles STANDARDD SOFTJOB est votre outil pour des utilisations particulières. Il est généralement utilisé pour éliminer les résidus de couleur et de rouille sur les surfaces, pour préparer les travaux de soudure et pour nettoyer les cordons de soudure. Grâce à sa construction et à la disposition décalée de ses lamelles, il peut être utilisé de manière flexible et convient également très bien aux endroits difficiles d'accès. Tout compte fait, c'est un outil polyvalent parfait pour différentes qualités d'Acier et d'acier inoxydable.
Caractéristique(s):
- Form: 28S SOFT JOB FLAP DISC
- Spécification : ZA 80 - B
- Dimension (D x H): 125 x 22,23 mm
- Diamètre: 125 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 80
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Flexibilité maximale grâce à une construction spécifique
- Particulièrement adaptés aux emplacements difficiles d'accès grâce à la disposition spécifique des lamelles
- Réduction du temps de travail
Utilisation:
- Pour l'amélioration de l'état de surface et la préparation des travaux de soudure ainsi que pour le nettoyage des cordons de soudure sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
- Pour l'usinage des contours, des surfaces profilées, des garde-corps et des tuyaux ainsi que pour l'élimination de la rouille et des résidus de peinture
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé
- Grosseur de grain 80/120 pour la finition