Leírás:
A SZABVÁNYOS SOFTJOB lemez a speciális alkalmazásokhoz való eszköz. Általában a felületek festék- és rozsdamaradványainak eltávolítására, a hegesztési munkák előkészítésére és a hegesztési varratok tisztítására használják. Tervezésének és eltolt lamella elrendezésének köszönhetően rugalmasan használható, és nagyon alkalmas a nehezen elérhető területekre is. Mindent egybevetve, tökéletes univerzális eszköz különböző acél és rozsdamentes acél minőségekhez.
Jellemző:
- Halmazállapot: 28S PUHA MUNKA LAMELLER
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
- Termékcsalád: STANDARD
- Specifikáció: ZA 80 - B.
- Méret (Mé x Ma): 125 x 22,23 mm
- Átmérő: 125 mm
- Furat: 22,23 mm
- Gabonaméret: 80.
- Vs/max: 50 m/s
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Maximális rugalmasság a speciális kialakításnak köszönhetően
- Tökéletes a nehezen elérhető területekhez a vászon eltolásos elhelyezésének köszönhetően
Felhasználás:
- A hegesztési munkák felületfejlesztéséhez és előkészítéséhez, valamint a hegesztési varratok tisztításához különböző acél és rozsdamentes acél minőségeken
- Kontúrok, profilozott felületek, korlátok és csövek megmunkálásához, valamint rozsda- és festékmaradványok tisztításához
Alapanyag:
Acél
Rozsdamentes acél
Alkalmazható:
Hegesztési munkák felületjavításához és előkészítéséhez, valamint hegesztési varratok tisztításához különböző acél- és rozsdamentes acélminőségeken
Kontúrok, profilozott felületek, korlátok és csövek megmunkálásához, valamint rozsda- és festékmaradványok eltávolításához
Ajánlás:
- 40/60-es szemcseméret a nagy mennyiségű eltávolításhoz
- 80/120-es szemcseméret a finom munkához
Különlegességek:
- Nagyon jó acél és rozsdamentes acél
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek
- Nehezen elérhető helyekhez