• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Spindelkopf ⌀ 9,75 − 88,1 mm BT40

Artikel-Nr.: 237591 BT40
Netto: 1.304,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung BT40
Innenkühlung ja
Außen-⌀ D1 55 mm
Nutzlänge L1 63 mm
Auskraglänge A 90 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237591 BT40
EAN / GTIN 4045197608468

Beschreibung

Ausführung:

Als Monoblock oder mit HW63 Anbindung. Mit innerer Kühlmittelzufuhr. Kompakte Bauform.

Verwendung:

Für Ausdrehstähle mit Schaft-⌀ 16 mm und Feinbohrbrücken. Mit ISO-Wendeplatten Typ CC..0602...

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237695 und Nr. 237696.