• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Spindelnos ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Anslutning: BT40

Art-nr.: 237591 BT40
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Anslutning BT40
Invändig ja
Utvändig diameter D1 55 mm
Effektiv längd L1 63 mm
Spirallängd A 90 mm
Produktslag Spindelverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 237591 BT40
EAN/GTIN 4045197608468
Tillverkarens nummer 237591 BT40
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Som monoblock eller med HW63-anslutning. Med invändig kylmedelstillförsel. Kompakt utförande.

Användningsdata:

För ursvarvningsstål med skaft-⌀ 16 mm och finborrningsbryggor. Med ISO-vändskär typ CC..0602.

Rekommendation:

Främst med vändskär nr 237695 och nr 237696.