Cap arbore ⌀ 9,75 − 88,1 mm BT40

Cod articol: 237591 BT40
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Prindere BT40
Răcire interioară da
⌀ exterior D1 55 mm
Lungime utilă L1 63 mm
Lungime activă A 90 mm
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 237591 BT40
EAN / GTIN 4045197608468

Descriere

Execuţie:

Formă de monobloc şi cu prindere HW63. Cu răcire interioară. Formă compactă.

Aplicaţie:

Pentru bare de alezat cu ⌀ cozii 16 mm şi punţi pentru alezare de precizie. Cu plăcuţe amovibile ISO tip CC..0602...

Recomandare:

De preferinţă cu plăcuţele amovibile Cod 237695 şi Cod 237696.